乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)

乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) - ケルヒャー

NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。
ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。
構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。
軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。
ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。
タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。
また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。

ダストコンテナ容量(L)48仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質樹脂周波数(Hz)50~60消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770本体質量(kg)11パイプ径(Φmm)35吸引風量67(L/sec)騒音レベル(dB(A))72真空度(kPa)(mbar)174/20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565014181.428-624.0
83,000
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする