カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)

カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) - ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) - ケルヒャー

Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。

電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440本体質量(kg)10.7定格出力(W)40モーター出力(W)1100吸引風量54(L/sec)清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565014361.100-135.0
225,000
189,800
208,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業務用 カーペットリンスクリーナー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする