業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G

業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G - ケルヒャー

自走式のバキュームスイーパーです。
ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。
ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。

清掃能力(m2/h)(理論値)3375作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750ダストコンテナ容量(L)40本体質量(kg)84出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565017521.049-216.0
1,100,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする