曜日別特売

業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G

業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G - ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G - ケルヒャー業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G - ケルヒャー

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。

清掃能力(m2/h)(理論値)8000作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300ダストコンテナ容量(L)100本体質量(kg)340仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダフィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565018221.280-105.0
4,392,000
3,498,000
3,847,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする