ヤヨイ化学
先切金槌
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭部寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56501987
378-854
18
21×22
200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
56501996
378-855
21
22×24
250
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください