曜日別特売

モアマン エクステーションポール

モアマン エクステーションポール - モアマンモアマン エクステーションポール - モアマンモアマン エクステーションポール - モアマン
(2件のレビュー)

人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。
滑り止め加工により濡れても安心です。

繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
段数
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56524764M217670.31.2(最短0.75)21.2(最短0.75)
6,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
56524773M178230.73(最短1.25)33(最短1.25)
11,420
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
56524782M178251.25(最短1.6)45(最短1.6)
14,940
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
56524798M214611.99(最短2.55)49(最短2.55)
29,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 窓の清掃
サービス業

少し重いのでやや満足にしました 脚立での作業より安全です

対象商品 : 56524764
2025-04-26
用途: 高所ガラス
合同会社 レアレアサービス業

手首で操作するだけなので、かなり重宝しています。
購入をオススメします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする