曜日別特売

緊急対策セット 油・水兼用

緊急対策セット 油・水兼用 - JOHNAN

ISO14001「緊急事態への準備及び対応」への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。
シートタイプ及びチューブタイプの油専用の吸着材を同梱していますので、油漏れ流出対策に最適です。
容器をプラダンにすることで、軽量化しています。

用途油・水兼用対応オイル、水セット内容油・水兼用シート(PCA54)×25枚、油・水兼用シート(PCA54-2)×25枚、油・水兼用チューブ(YT-100)×4本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋材質油・水兼用シート/ポリプロピレン(PP)、油・水兼用チューブ/新聞古紙ケース寸法(mm)420×470×320容器プラスチックダンボール+ベルト吸油量約52.6L内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56525148E-1
24,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする