セイワ
マイクロスプレーボトル(キャップ付)
250mlのコンパクトサイズのスプレイヤーボトルです。カラーキャップ(5色)で色分けが出来るので、種類別の管理が可能です。
用途
保管用ボトル
質量(g)
48
底径(Φmm)
75
高さ(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56568855
SMS-1BC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
13日以内出荷
56568864
SMS-2BC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
56568873
SMS-3BC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
56568882
SMS-4BC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
56568898
SMS-5BC
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください