曜日別特売

ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g

ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g - セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g - セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g - セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g - セイワながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g - セイワ

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。

用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ質量(g)300柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※余分な水分を含んだ状態で使用しないでください。床に過剰な水分が残り、転倒事故に繋がる恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569248SS-6200-1(青)
1,100
909
1,000(税込)
当日出荷
56569257SS-6200-2(赤)
1,100
909
1,000(税込)
当日出荷
56569266SS-6200-3(黄)
1,100
909
1,000(税込)
当日出荷
56569275SS-6200-4(緑)
1,100
909
1,000(税込)
11日以内出荷
56569284SS-6200-5(白)
1,100
909
1,000(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする