ビニール腰下前掛

ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)ビニール腰下前掛 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
腰ヒモでがっちり固定!
安心と清潔の抗菌加工

機能抗菌加工材質(中芯)ポリエステル種別前掛混率(%)塩化ビニール100%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569643No2210レギュラー9090ホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56569652No2210レギュラー9090ネイビー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56569668No2220特大110110ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
56569677No2220特大110110ネイビー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56569652
2025-11-23
用途: 水仕事
卸売・小売業

丈夫そうで良いのですが私にはちょっと重すぎてしまいました。
もう少し軽量だと大変助かります。

対象商品 : 56569668
2019-01-21
用途: 食品加工関係

水仕事で使用してまますがサイズが丁度良くて凄く助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする