曜日別特売

ビニール胸付前掛

ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)ビニール胸付前掛 - KITA(喜多)

水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ
安心と清潔の抗菌加工

機能抗菌加工種別前掛混率(%)塩化ビニール100%材質(中芯)ポリエステル内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569686No2230ホワイトレギュラー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56569695No2230ネイビーレギュラー
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
56569704No2240ホワイト特大
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56569713No2240ネイビー特大
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする