曜日別特売

ショート安全ベスト(5cm幅) 6060

ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 - KITA(喜多)ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 - KITA(喜多)ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 - KITA(喜多)ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 - KITA(喜多)ショート安全ベスト(5cm幅) 6060 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

安全帯や工具袋が邪魔にならない着丈40cmのショート丈タイプ!
5cm幅の強力反射テープが夜間作業で効果抜群!
名前・会社名・血液型を記入できるタグ付
腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用
メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減

サイズフリー材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニール着丈(cm)40胴回り(cm)125丈区分ショート丈内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569975No6060シルバーネイビー
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
56569984No6060ライムネイビー
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
56569993No6060ライムイエロー
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56569975
2018-01-22
用途: 夜間配達作業に使います。
株式会社アビスタ

厚手のジャンバーを着た上からこのベストを着用しますので、お腹がつかえることなく着用感がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする