曜日別特売

名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用)

名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]名刺ポケット ヨコ入れ(2・4・30穴共用) - PLUS(プラス)[文具]

名刺、ポイントカード、ショップカードの整理に便利
片面10枚、両面で20枚収納可能
ヨコ入れポケットだから、中身が落ちにくい
中身をしっかり保護する、丈夫な3層構造
ステッカーなどのコレクションにも
シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート
とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ
グリーン購入法適合商品

用途各種カードの整理に便利。透明グリーン購入法適合穴数2・4・30穴対応材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ50μm(0.05mm)/ベース80μm(0.08mm)寸法(mm)(リフィール)301×231シート厚さ(mm)ポケット部:0.05、ベース部:0.08ポケット寸法縦(mm)58ポケット寸法横(mm)92内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56569442RE-145RW-10P
700
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする