ユニット
外部掲示用施工体系図ケース
取付方式
4隅穴
材質
(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板
使用方法
カバーを開いて用紙を入れ、マグネット式のカバーを閉じます。
穴径(Φmm)
5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56570632
317-71
397×475
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56570648
317-72
755×475
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください