ワンタッチ取付標識

ワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニットワンタッチ取付標識 - ユニット
(2件のレビュー)
取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56570788340-127火気使用中
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56570797340-128足場組立中
1,180
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
56570806340-129足場解体中
1,180
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
56570815340-130車両通行止め
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
56570824340-131ここから先はライフジャケット着用
1,180
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
56570833340-132忘れるな「慣れ」という名の不用心
1,180
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
56570842340-133事故は無理から油断から
1,180
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
56570858340-134親綱をはずすな
1,180
839
923(税込)
3日以内出荷
56570867341-49最大積載荷重1スパン200kg
1,180
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56570815
2020-06-05
用途: 事業所の出入り口の所に掲示
電気・ガス・熱供給・水道業

門柱間をトラテープとこの標識で車両進入禁止と判るように掲示している。

対象商品 : 56570788
2018-12-03
用途: 現場での溶接、ガス切断等の火気工事
建設業・工事業

従来は垂幕や自家製の標識を掲示していたが、掲示場所が取れない、風雨に弱い、掲示や作成に手間が掛かる等の問題があったが、このワンタッチ取付標識はそれらの問題が無く、且つ、安価で購入できるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする