曜日別特売

ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

ワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニット
取付方式筋違い吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56570885342-503最大積載荷重1スパン150kgビニールターポリン
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
56570903342-703最大積載荷重1スパン150kg遮光ビニールターポリン
1,500
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
56570894342-702上下作業禁止遮光ビニールターポリン
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56570894342-70254878094342-702A342-702 筋かいシート両面印刷 上下作業禁止 ユニット 54878094筋かいシート両面印刷 上下作業禁止ユニット1枚
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする