ユニット
横断幕
取付方式
垂れ幕
材質
布(周囲ロープ縫い込み加工)
付属品
10mPPヒモ1本
ハトメ数
12
寸法(縦×横)(mm)
870×5900
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56570955
352-26
指差呼称で安全作業を行おう!
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
56570964
352-27
吊り荷の下に入るな!
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください