曜日別特売

三角旗(旗10連)

三角旗(旗10連) - ユニット
(3件のレビュー)
取付方式吊り下げ材質ターポリン付属品ヒモ寸法(縦×横)(mm)240×280ひも長(m)10太さ(mm)3Φ(ヒモ)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56571357372-59キケン・注意
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
56571348372-58立入禁止・注意
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 設備の保護
電気・ガス・熱供給・水道業

よく目立って効果はある。
一年間ぐらいしかもたない。

対象商品 : 56571357
2019-11-28
用途: 架空電線養生、注意喚起用に買いました。
建設業・工事業

値段が安くて良い。
地方なもので、出荷から到着まで中2日はしょうがないのですね!
アスクルでは売ってません。

対象商品 : 56571348
2018-03-07
用途: 侵入防止
サービス業

長さも丁度良く、旗が多いのでお得です。買って良かったです。「注意」の他もっと種類を売って下さい。「危険」「立ち入り禁止」とか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品ぞろえの参考にいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする