曜日別特売

風抜けメッシュショートベスト

風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット風抜けメッシュショートベスト - ユニット
仕様再帰反射布(反射部)材質ポリエステルメッシュ幅(mm)(反射帯)50質量(g)120胸囲(cm)約90~130着丈(cm)約40丈区分ショート丈内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56571515379-621836-3207
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56571524379-622836-3208
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
56571533379-623836-3209
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

風抜けメッシュショートベスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする