ユニット
反射クロスベスト タスキ型
仕様
再帰反射布(反射部)
材質
ナイロンメッシュ
幅(mm)
(反射帯)50
胸囲(cm)
約94~104
着丈(cm)
約52
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56571542
379-711
黄
黄
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
56571558
379-712
レモンイエロー
黄
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56571567
379-713
白
紺
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください