ユニット
看板カバー
材質
ベース/ターポリン、ポケット/透明塩ビ(コピーセーフ)
付属品
ナイロンバンド2本、上部ゴムバンド付
使用方法
上部の折り返し部を看板の上から被せて取付けます。下部のハトメと看板の脚部をナイロンバンドで固定します。標識をポケットの下から差込み、標識押えで固定します。
ハトメ数
(下部)2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56571576
383-70
1410×580
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
56571585
383-71
1410×1180
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
看板カバー
参考になった