曜日別特売

真空断熱ハードワークボトル

真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)真空断熱ハードワークボトル - THERMOS(サーモス)
(2件のレビュー)

現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。

容量(L)1仕様保冷専用、丸洗いOK質量(kg)0.5エコマーク認定認定口径(Φmm)54本体質量(kg)0.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285保温効力(℃)-保冷効力(℃)9以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 009内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56571768FHS-1000WK-HTBハンマートンブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
※ハンディストラップ付き56571777FHS-1000WK-HTNハンマートンネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56571768
2023-04-18
用途: 試合
農・林・水産業

口が広くて氷が入れやすい。表面がデコボコしてるので滑りにくく、傷もつきにくそう。中はステンレス色だがアクエリアスも入れれて助かります。

対象商品 : 56571768
2017-07-12
用途: 電気屋です。
エディオン矢野ニュータウン店電気・ガス・熱供給・水道業

使用感はとても良いですが、思ったより氷のもちが悪い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする