アスベル
レノ LB850
スタンダードな1段ランチボックス。サイドロックで汁モレを防ぐ!
色
BK
容量(mL)
850
材質
本体・仕切・弁本体=PP、フタ・箸=AS樹脂、箸フタ・止め具=ABS樹脂、パッキン・エア弁=シリコーンゴム
寸法(mm)
224×141×53
段数
1段
耐熱温度(℃)
本体・仕切・弁本体/140、フタ・箸/80、止め具・箸フタ/80、パッキン・エア弁/180、耐冷温度:本体・仕切・弁本体/-20、フタ・箸/30、止め具・箸フタ/30、パッキン・エア弁/-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56572608
3630
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください