GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)
高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
用途
UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機
長さ(mm)
151
箱高(mm)
94
端子形状
メールタブ#6.3
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)6年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
幅(mm)
総高さ(mm)
公称電圧(V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56578147
RE12-12
(20時間率)12
98
98
13
151×98×98
4.2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578156
RE7-6
(20時間率)7
34
97.5
6
151×34×97.5
1.35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578138
RE7-12
(20時間率)7
65
97.5
12
151×65×97.5
2.7
¥
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る