高率放電タイプ。
UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)178幅(mm)34.5質量(kg)1種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×65機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25総高さ(mm)65公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)2.6充電方式定電圧充電箱高(mm)60内容量1個