曜日別特売

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) - GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) - GSユアサ

高率放電、長寿命タイプ。
標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。

用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)6年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56578235PXL120232.3178346065178×34×651メールタブ#4.8
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
56578244PXL12050(20時間率)59070102105.590×70×105.52メールタブ#6.3
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578253PXL12072-F17.2151659498151×65×982.8メールタブ#4.8
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578262PXL12072-F27.21516594103151×65×1032.8メールタブ#6.3
17,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする