GSユアサ
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)
超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
用途
UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器
公称電圧(V)
12
充電方式
定電圧充電
温度範囲(℃)
-15~40
寿命
(期待)13年/25度
仕様
【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C
20
)A】0.25
適合機種
UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器
種類
小形制御弁式鉛蓄電池
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一部品種を除いて蓄電池設備型式認定品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
端子形状
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56578278
PWL12V15
(20時間率)15
181×76×167
6.1
メールタブ#6.3
181
76
167
167
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578287
PWL12V24
(20時間率)24
166×125×175
9.1
M5(ボルトナット)
166
125
175
175
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56578296
PWL12V38
(20時間率)38
197×163×174
14
M5(ボルト端子)
197
163
174
174
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る