曜日別特売

3連はしご HE3-a

3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業3連はしご HE3-a - 長谷川工業

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56579872HE3-59a5.852.8417
160,100
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579888HE3-69a6.863.1819
171,700
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56579897HE3-79a7.863.5121
196,500
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする