曜日別特売

伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE

伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業伸縮式折りたたみ作業台 LG CAGE - 長谷川工業

全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

規格ANSI材質アルミ / FRPキャスター径(Φmm)127最大使用質量(kg)170手すり高さ(mm)1100天板寸法(幅×奥行)(mm)450×560内容量1台
注意
※LG-18503には外部支えはついていません。
※重量物のため、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56579976LG-1850341.1
660,000
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56579985LG-1850948.1
960,000
549,800
604,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
56579994LG-1851561.1
1,150,000
689,800
758,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする