曜日別特売

1連はしご LML ロフト昇降用はしご

1連はしご LML ロフト昇降用はしご - 長谷川工業1連はしご LML ロフト昇降用はしご - 長谷川工業1連はしご LML ロフト昇降用はしご - 長谷川工業1連はしご LML ロフト昇降用はしご - 長谷川工業

高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344材質アルミ/カラーアルマイト使用角度(°)75付属品フック1セット(2個)踏ざん踏面幅(mm)67最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※フックの上下2ヶ所同時取付けはできません。
※フック位置は、予め決まっています。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62819716LML1.0-222.215
101,900
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56580012LML1.0-262.645.8
110,700
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580028LML1.0-292.96.4
113,600
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580037LML1.0-313.177.4
119,400
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62819725LML1.0-363.699
131,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする