組立作業台 DA ライトステップ (長尺型)

組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) - 長谷川工業

高いところも安心な高所用作業台
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミキャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)120内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56580308DA-240A1102.36500×5201160×200050.5
508,000
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580317DA-270A1102.66500×5201250×200052
581,700
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580326DA-300A1102.96500×5201340×240054.5
681,900
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする