曜日別特売

ライトステップ用片側手摺

ライトステップ用片側手摺 - 長谷川工業ライトステップ用片側手摺 - 長谷川工業ライトステップ用片側手摺 - 長谷川工業ライトステップ用片側手摺 - 長谷川工業

従来の手摺高さH900タイプは腰高さですが、H1110タイプは腰上辺りになるのでより安全です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

手すり高さ(mm)1100内容量1セット
注意
※本体は含みません。手すりのみです。
※天板高さ2mを超えるものには、手すりを必ず装着してください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56580703DB2.0-T2S110DB2-646・DBS2-646・EWA-20、30・DB2-546・DBS2-5462.5
50,200
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580746DB2.0-T3S110DB3-649・DBS3-6492.7
53,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
56580938DBG1.0-T2S110DBG22.5
50,200
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580974DBG1.0-T3S110DBG32.7
53,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580992DBG1.0-T4/5S110DBG4・DBG52.9
58,600
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56580615DB2.0-T2-7S110DB2-647・DBS2-647・DB2-547・DBS2-5472.6
51,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
56580764DB2.0-T4/5S110DB4-8412・DBS4-8412・EWA-40・DB4-6412・DBS4-6412・DB5-10415・DBS5-10415・EWA-502.9
58,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする