曜日別特売

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL

天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL - 長谷川工業

天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える。
特許申請中の2つの新機能!
独自の天板伸縮ロック機構を採用。無段階調節のフリーストッパーで操作も簡単。
脚部の開閉もワンタッチバーで簡単操作。
スノコ形状で切りくずが溜まりにくく、水ハケが良い天板形状。
天板が1.58m~2.67mまでし、脚部は最大23cm(DSL1.0-2709)・31cm(DSL1.0-2712)に伸縮するので、様々な作業環境に対応できます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)120
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56581053DSL1.0-27091台0.63~0.85380×1660×15015.241
75,300
50,980
56,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56581062DSL1.0-27121台0.89~1.20420×1660×18016.241
83,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63998498DSL1.0-27091セット(2台)0.63~0.86-15.2-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63998507DSL1.0-27121セット(2台)0.89~1.2-16.2-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63998498DSL1.0-270956581053DSL1.0-2709DSL1.0-2709 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581053天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL長谷川工業1台
50,980
税込56,078
内容量に違いがあります
63998507DSL1.0-271256581062DSL1.0-2712DSL1.0-2712 天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL 長谷川工業 56581062天板・脚部新伸縮式足場台 スノコ式足場台 DSL長谷川工業1台
69,980
税込76,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする