曜日別特売

スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ

スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業スノコ式伸縮足場板 SSF スライドステージ - 長谷川工業
(2件のレビュー)

汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用
両面使用タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

仕様スノコ仕様材質アルミ/アルマイト幅(mm)275厚さ(mm)730タイプ両面使用有効寸法(mm)幅233×厚さ57最大使用質量(kg)120内容量1枚
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
支持点数
質量(kg)
全長(m)
縮長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56581814SSF1.0-27029.52.721.65
44,800
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56581823SSF1.0-360211.63.62.09
54,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56581832SSF1.0-400213.642.5
63,200
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56581823
2021-01-31
用途: 高所作業時
勝宝その他業種

脚立で、届かない場所の、高所の、作業の足場確保に、やくだちました。

対象商品 : 56581832
2019-01-27
用途: エクステリア作業
株式会社アイエム

旧製品より伸縮のスムーズさが劣る
収納 縮めた時の長さが長い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする