曜日別特売

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ

電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ - ヒルティ(HILTI)

際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。
ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。
別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。
パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。
最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。

用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業無負荷打撃数(min-1)1890回/分セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566043453531669
420,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする