曜日別特売
モノタロウ

ワークキャップ

ワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウワークキャップ - モノタロウ
(122件のレビュー)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。
無地のシンプルなデザインになります。

用途現場など作業用として屋内外用サイズフリー材質綿100%頭囲(cm)59~63販売区分業務用内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※雨などに濡れて放置した場合、色写りしたり、色落ちしたりするおそれがありますので注意願います。
※頭皮などに異常が見られる場合は、ただちに着用をやめ、専門の医師に相談してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例58697214-ネイビー
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44430226-ブラック
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: あらゆる作業で
不動産業

普段使いするようなものと比べると質は低いけどとにかく安いですね。そこが最大の魅力。
汚れたので手洗いしたらマジックテープ部分の所から糸のほつれが何本か出たものの、値段を考えたら許容範囲。
生地はコーデュロイのような感じで厚みもあって頑丈。防寒用にはいいけど夏の日差し除けとしてかぶるのには向いてないかもしれません。

1が参考にしています
2026-02-13
用途: 屋外での作業用

やや唾が広く,角型のワークキャップなので非常に使いやす者でよかったです。生地も思ったよりも厚く,頭部の保護には安心です。

1が参考にしています
2026-02-05
用途: 現場で使う
有限会社 高橋林業建設業・工事業

帽子のフィット感いいです。かぶりやすいし購入してよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44430226
2026-01-31
用途: 日常
その他業種

生地が安っぽくなくていいです。普段使いしています。

1が参考にしています
2026-01-22
用途: 機械の清掃時着用
佐藤

デザインもよく しっかりした素材で 何度洗濯しても色落ちせず 気に入って着用してます

1が参考にしています
対象商品 : 44430226
2025-11-24
用途: 新品時は普段着用 その後各種 作業用
農・林・水産業

材質 形 普段使いも出来ます
コスパ最高です 値上がり前に カラー違い購入検討商品です

1が参考にしています
2025-11-06
用途: 全作業時に使用

社員専用として購入しました。以前は他社製品のものを使用しておりましたが、こちらの方が頭にフィットして違和感がないそうです。

1が参考にしています
2025-11-11
用途: 外での作業時に使用
農・林・水産業

厚めの生地で頭部をしっかり保護出来て作業時に頭をぶつけてもケガをしないで済む。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする