曜日別特売

カラー長靴 AZ-4707

カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)カラー長靴 AZ-4707 - TULTEX(タルテックス)
(6件のレビュー)

吸汗性ドライ裏地仕様で快適に使用できる!
軽作業から家庭での使用に幅広く応用できます。
コストパフォーマンス抜群のゴム長靴。
先芯なしタイプ、フード付きで泥や砂が入りにくい。

機能吸汗性足幅EEE形状ハイカット種類作業靴材質(甲被)ゴム材質(底部)ゴム材質(先芯)なし靴タイプ長靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56608414AZ-470724.5グレー×ライトグレー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608423AZ-470725グレー×ライトグレー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608432AZ-470726グレー×ライトグレー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608448AZ-470727グレー×ライトグレー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608457AZ-470728グレー×ライトグレー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608466AZ-470724.5ネイビー×イエロー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608475AZ-470725ネイビー×イエロー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608484AZ-470726ネイビー×イエロー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608493AZ-470727ネイビー×イエロー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
56608502AZ-470728ネイビー×イエロー
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 草刈り、洗車
株式会社東京エンヂニアリング製造業

履き心地はふつうなのでインソールを入れて使用してました。
週1の使用で約一年で右足の親指の付け根付近が約3㎝くらい裂けました。
他社の製品も同じくらいで裂けるのでこの手の長靴は寿命が短い印象を受けます。

2025-11-08
用途: 草刈り作業等
電気・ガス・熱供給・水道業

使用始めはゴムが柔らかく頼りない感じでしたが慣れました。履き心地は良いです。後は耐久性がどれだけあるかな?

対象商品 : 56608448
2023-08-12
用途: 農作業
農・林・水産業

軽いので圃場を歩くのがとても楽です。はき口がもう少し広ければ、はいたり脱いだりがもっと楽にできそうですね。

対象商品 : 56608432
2023-08-25
用途: 農作業でつかいます
その他業種

安くて、早く送ってくれて助かります。ただかかとの部分すり減り早いかな?すり足ですかね?

対象商品 : 56608432
2023-03-13
用途: 来客用長靴
建設業・工事業

日焼けによる劣化が少ないため、来客用に適した商品です。

対象商品 : 56608475
2018-11-03
用途:
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする