エルモ 青い救急バン

エルモ 青い救急バン - 日進医療器エルモ 青い救急バン - 日進医療器エルモ 青い救急バン - 日進医療器エルモ 青い救急バン - 日進医療器
(11件のレビュー)

目視しやすい鮮やかなブルーの絆創膏です。
パッド部分のアルミ箔で、金属探知機での検知を可能にしました。
柔らかく粘着性に富んだ素材を使用していますので、お肌にピッタリくっつきます。
通気性がよく、ムレやカブレを防ぎます。

機能金属探知機対応テープ幅(mm)19パッド寸法(mm)23×13テープ長さ(mm)72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000038医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(40枚×5箱)
注意
※検知器の機種や検査する製品・食品・混入状況によって検知精度が異なります。必ず事前にラインテスト等で検知する事をご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56609062781530
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 作業中に異物混入しないよう
その他業種

とても剥がれやすく、商品に混入の恐れがあると作業者から言われました。
絆創膏の上からテーピングしていても剥がれるとの事。
もう、二度と買いません。

2025-09-04
用途: 調理時
医療・福祉・介護関連業

特に違和感なく使用しています。ドラッグストアには置いていないので、ネットで探しました。どこも同じような値段でした。モノタロウなんでも10%オフを狙って購入するのがベストだと思います。

2025-02-05
用途: 食品工場で使用
製造業

粘着力が弱い。手袋を使用しているが手袋を外すときに一緒に外れてします。
何度も張替えをしないといけない。リピート注文はないかなぁ。

対象商品 : 56609062
2023-06-18
用途: 従業員の工場での作業時
卸売・小売業

金属検出器に反応するタイプなので、異物混入防止にも役立っています。

対象商品 : 56609062
2021-07-16
用途: 茶の包装作業時

素手で作業することはありませんが、万が一の場合にそなえて購入しました。試験使用しましたが、特に違和感も感じませんでした。

対象商品 : 56609062
2020-01-15
用途: 食品製造(加工、梱包)
株式会社神田製菓本舗製造業

小分けになっていて便利です。
多い枚数入りは長期間使用した場合に最後は使用できないくらい粘着力が弱くなっていました。
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 56609062
2018-10-26
用途: 食品製造時でのけが

金属検知器にも反応し、万が一の時でも青い色が目立つのでいい商品です。

対象商品 : 56609062
2021-09-01
用途: 手指の怪我の時
運輸・通信業

粘着力なのか伸縮力なのか、通常の絆創膏とはかなり劣ります。
手に汗をかきやすい人は、むしろこっちの方が異物混入になってしまうかもしれません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする