曜日別特売

3Dエクストラレインスーツ

3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク3Dエクストラレインスーツ - カジメイク

「なっとく体感シリーズ」。動きやすくスタイリッシュな独自の3D立体裁断。衿高フードで、首筋からの雨の浸入を防ぎます。ジャケットのみ着用も出来るファッション性!背中にはリフレクターを装備。
巻込みフード。使用しないときは、丸めて簡単に収納ができます。
フード調節機能。フードの深さを簡単に調節可能です。
後ろはロングテールでお尻までしっかり覆います。

耐水圧(mmH2O)10000セット内容上下混率(%)(表地)ポリエステル100<PVCラミネート>、(裏地)ポリエステル100<上下総裏メッシュ>内容量1着
注意
※汚れは中性洗剤をぬるま湯で溶かして弱い手洗いをし、水で良くすすいでください。手洗い後は絞らずに、風通しの良い日に日陰にて吊り干しをしてください。タンブラー乾燥禁止。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566087553440ブラックS
4,190
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
566087643440ブラックM
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
566087733440ブラックL
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
566087823440ブラックLL
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
566087983440ブラック3L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088073440ブラック4L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088163440マッシュルームS
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088253440マッシュルームM
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088343440マッシュルームL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088433440マッシュルームLL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088523440マッシュルーム3L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088683440マッシュルーム4L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088773440ライムS
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088863440ライムM
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566088953440ライムL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089043440ライムLL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089133440ライム3L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089223440ライム4L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089383440レッドS
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089473440レッドM
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089563440レッドL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089653440レッドLL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089743440レッド3L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089833440レッド4L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566089923440ロイヤルブルーS
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566090083440ロイヤルブルーM
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566090173440ロイヤルブルーL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566090263440ロイヤルブルーLL
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566090353440ロイヤルブルー3L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
566090443440ロイヤルブルー4L
4,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする