モノタロウ

腕カバー 耐切創 ショート

腕カバー 耐切創 ショート - モノタロウ腕カバー 耐切創 ショート - モノタロウ腕カバー 耐切創 ショート - モノタロウ
(5件のレビュー)

ショートタイプの耐切創腕カバーです。
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。
(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。

用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。サイズフリー特性耐切創材質ケブラー(R)幅(cm)約7.5(縮小時)全長(cm)約11ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ケブラー製(R)防護衣料の防護効果は万全ではありません。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたる環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
特に本製品を使用してこのような危険な作業をなされる際には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上その作業に適した製品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61089866-
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 伐採作業時
セイコー技術株式会社サービス業

伐採作業時に伐採による怪我防止にもなるが装着して作業をしていると手首が比較的固定される感じがして、鉈などを振るときに手首が疲れない感じがするからよかった。

対象商品 : 61089866
2019-08-27
用途: 安全のため
恩地冷蔵株式会社

ロングは夏は暑いのでショートにした。安心感がある。

対象商品 : 61089866
2024-02-02
用途: 植木伐採の保護
不動産業

植木伐採の保護のために購入。手首細く15cmぐらいなのでゆるい。

対象商品 : 61089866
2018-05-22
用途: 自動車修理など

半そで作業時に軍手で守れない部分を覆って使っています。何度も選択して繰り返し使っています。

対象商品 : 61089866
2017-10-23
用途: 刃物を扱う時の手首の保護に
その他業種

これの対切創性能のテストがしたいので、
テスト用に同じ材質・構造の切れっ端を一枚同梱して欲しいです。
それどころか、
各メーカー、各ブランドの、テスト用の切れ端を集めてセットにしたものが欲しいですね。
そのセットの中のテスト用の切れっ端を実際に刃物を当ててみて、
実際の製品選びに役立てたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする