曜日別特売

BIGバッグフィルターハウジング

BIGバッグフィルターハウジング - セムコーポレーション
(1件のレビュー)

本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。

用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過口径(A)40(1 1/2"NPT)耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7最大流量(L/min)188内容量1個
注意
※最高使用温度は本体のみです。
※最大流量はエレメントによって変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56715715PPBG4203.6
110,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
56715706PPBG4102.6
78,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 冷却水濾過フィルタ
株式会社オーレックス

本品については輸入品なので、各所に日本向けではない仕様があります。その点は先ずご注意願います。
配管接続口は全てNPT規格です。同じインチでもNPTとPT(Rc) とはネジピッチ
が異なります。樹脂製なのでPTネジでも締め込めますが、シールテープが必須です。メインの通水ポートだけでなくドレンポート(3/8”)も圧力計/エア抜きプラグポート(1/4”)もNPTです。できれば変換して適正な組み合わせにしたほうが良さそうです。(付属の圧力計もNPTオスな点に注意)
圧力計はフィルタ下流側ポートに付きます。上流側ではありません。
エア抜きプラグと圧力計は排他選択式です。同時に使用する場合はチーを追加するなどしてサービスポートを設けてください。
ドレンバルブは添付のプラグで排他とすることもできます。
ハウジングのフィルタケース脱着工具は付属してくるので、別途買う必要はありません。
取付ブラケットは別売りです。配管方向に対する取付構造に居注意してください。壁に並行に配管する場合は専用ブラケットの切り欠きが圧力計/エア抜きプラグのポートを避けるように作られています。
使用しているパッキン類はJIS番ではありません。
ハウジング(フィルタケース)本体O-Ring:SH143273
フィルタバスケット底部のドレンポート用ガスケット:SH257388

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする