曜日別特売

PP大型カートリッジフィルター

PP大型カートリッジフィルター - セムコーポレーション

大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。
本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。
本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。
また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。
カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。
バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。

口径2"NPT最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8主材質PPG内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56715986CF500N約2210インチ
1,110,000
929,800
1,022,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
56715995CF750N約2830インチ
1,200,000
1,098,000
1,207,800(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする