曜日別特売

BIGカートリッジハウジング

BIGカートリッジハウジング - セムコーポレーション

樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。
米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。

用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界主材質PP口径1 1/2"NPT耐圧(MPa)0.49規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75最高使用温度(℃)37.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(MPa)
最高使用温度(℃)
流量範囲(L/min)
外寸(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56716083PPB500N0.4937.73.8~189Φ186×6063.1エア抜き無し
31,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56716092PPB5000.4937.73.8~189Φ186×6063.1エア抜き付
31,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
56716065PPB250N0.4937.73.8~151Φ186×3462.1エア抜き無し
18,700
取扱い終了
返品不可
56716074PPB2500.4937.73.8~151Φ186×3462.1エア抜き付
18,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする