ニッぺ(日本ペイント)
サーモアイ1液Si
1液タイプで扱いやすいシリコングレードタイプ(スレート屋根専用)。
用途
工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
希釈剤
塗料用シンナーA
塗布方法
はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15kg
希釈率(%)
0~5
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
3以上
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15~0.18
塗回数
2回
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用場所
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56647045
3006537
クールブラック
屋外用
屋根、金属、スレート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56647054
3006539
クールモスグリーン
屋外用
屋根、金属、スレート
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください