日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。
用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回内容量1セット(15kg)