曜日別特売

水性シリコンベストⅡ

水性シリコンベストⅡ - ニッぺ(日本ペイント)
(2件のレビュー)

住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。

希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2内容量1缶(15kg)
注意
※下地調整が不十分だと塗膜はく離の原因となったり、光沢が出ないなどの仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず素地に近づけ9.8MPa(=100kgf/cm2)以上の高圧水洗か金属ワイヤブラシなどによるケレン後、水洗いを実施し、付着物、劣化塗膜や基材の劣化物を十分に除去してください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ・ローラーなどの共用も避けてください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566483751004694赤錆屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566483841004696オレンジエロー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566483931004704グリーン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
566484021004705コーヒーブラウン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484181004706ジェノバブラウン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484271004708スカイブルー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484361004709ダークグレー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484451004710ダークチョコレート屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484541004712チョコレート屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484631004718ディープグレー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
566484721004719トリノブラウン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484881004720ナスコン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566484971004721ナポリブラウン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485061004722ニューワイ屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485151004723ブラウン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485241004724ブラック屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485331004725ベネチアブルー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485421004726ボローニャグリーン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485581004727ホワイト屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485671004728マルーン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485761004730ミラノグリーン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485851004731モスグリーン屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566485941004732ライトグレー屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566486031004734ローマオレンジ屋外用耐候屋根、スレート
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56648393
2022-10-23
用途: 発泡スチロールの塗装にも良い
その他業種

発泡スチロールの塗装に塗っております。
つやも乾きも良く使い易い。

対象商品 : 56648393
2022-10-20
用途: 発泡スチロールの塗装に使っています
その他業種

発泡スチロールの塗装に利用しています。
薄めずに塗り、乾きも非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする