曜日別特売

シリコンルーフⅡ

シリコンルーフⅡ - ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡ - ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡ - ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡ - ニッぺ(日本ペイント)

高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。
美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。
強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。
冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。
便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。

用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg適応下地鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根希釈率(%)5~15油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2内容量1缶(14kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566488923009074マウンテングレー屋外用耐久、速乾工場、屋根
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする