曜日別特売

グラシィガード

グラシィガード - ニッぺ(日本ペイント)グラシィガード - ニッぺ(日本ペイント)

モルタル目地内部に深く浸透し、強力な吸水防止層を形成します。
吸水防止層がモルタル目地部から内部への水の浸入を抑制します。
吸水防止層が外部や躯体内部からの水の移動を抑制することで、凍害、塩害やエフロレッセンスに対して優れた効果を発揮します。
吸水防止層は皮膜を形成しないので、意匠性を損ないません。
躯体本来の通気性を保持し、透湿性にすぐれています。
長期にわたり吸水防止効果を持続します。

用途陶磁器タイルおよびモルタル目地部希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.8kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)30分~2時間以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.06~0.10塗回数2内容量1缶(12.8kg)
注意
※タイル面専用の製品ですが、パール調、施釉、鏡面において変色の可能性があります。変色の問題を防ぐためにも事前に必ず試験塗装を実施してください。
※ラスタータイル面、親水性を付与しているタイル(光触媒など)の施工は避けてください。
※ラスタータイル面の施工は色相が変わるおそれがありますので、使用を避けてください。また、親水性を付与しているタイル(光触媒など)の施工は、親水性を損ないますので使用を避けてください。
※タイルの種類により風合い変色が発生するおそれがあります。事前に必ず試し塗りを実施し6時間以上たった後のタイル表面を確認して変色の有無を確認してください。
※本商品塗装部分周辺に、防水や塗装工事を行う個所がある場合、施工前の下地に本商品が付着すると、防水や塗膜の付着不良が発生するおそれがありますので、本商品の塗装工程は必ず仕上げ工事の最後に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566499063007399モルタル屋内外
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする