曜日別特売

水性シリコン浸透ガード

水性シリコン浸透ガード - ニッぺ(日本ペイント)

住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料。劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせます。
遮水効果および超薄膜化により、ふくれ・はがれの心配がありません。
吸水防止効果に優れています。
透湿性があります。中性化防止効果があります。
水性です。防藻・防かび力があります。

主な用途コンクリート使用量0.10~0.20kg/m2(1回目)、0.05~0.10kg/m2(2回目)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ、透湿塗り重ね可能時間(時間)2以上24以内(5~10℃)、1以上8以内(23℃)、30分以上2以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2内容量1缶(15kg)
注意
※吸い込みにくい基材、板材(押出成形板、緻密なPC板、旧塗膜がある場合など)には塗装を控えてください。
※塗色が透明である場合、塗り重ねは、1コート目は使用量を多めに塗装し、2コート目は塗装むらの修正、巣穴への押し込みを意識した追っかけ塗装をしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566499151001606透明
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566499241001608モルタルグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
566499331001609ライトグレー
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする