曜日別特売

ファイン4Fセラミック

ファイン4Fセラミック - ニッぺ(日本ペイント)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※本商品、優れた性能を発揮させるために、非常に敏感で強固な反応をするように設計されています。水やアルコール類が、塗料液や硬化剤に混入しないようにしてください。また、空気中に含まれる水分や湿気とも敏感に反応します。必ず密栓し、冷暗所に保管してください。マスカーなどの封では不十分です。
※長期間の保管(6か月以上)は避けてください。また、開栓後はなるべく早く使い切ってください。
※過希釈して塗装した場合、十分な塗布量が得られない場合、工程を省略した場合、所定の塗膜性能が発揮されず、隠ぺい力不足・仕上り不良になります。必ず標準塗装仕様を厳守してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5665107810015251缶(12.5kg)ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5665108710015231缶(2.5kg)-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5665108710015238083945830298241001523 ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 80839458ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料ニッぺ(日本ペイント)1缶(2kg)
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする